SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター 金具セット固定ストッパー付(右)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
180
注文コード
60376182
品番
KB-180(受注生産)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,450
この商品は
車輪径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
固定仕様右ストッパー付の金具です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
180
取付座(mm)
151×100
取付ピッチ(mm)
112×63
ストッパー
あり