SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
静電気帯電防止キャスターT金具セット 静電気帯電防止専用固定ストッパー付(右)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60376207
品番
KB-200
参考基準価格(税別)
¥4,290
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
固定仕様ストッパー付の金具です。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
151×100
取付ピッチ(mm)
112×63
ストッパー
あり