画像準備中

静電気帯電防止キャスターT金具セット 静電気帯電防止専用固定ストッパー付(左)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60376252 品番 KBL-100
参考基準価格(税別)¥1,940 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

固定仕様左ストッパー付の金具です。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)115×79 取付ピッチ(mm)80×45 ストッパーあり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする