※サンプル画像 (車輪は付きません)

スタンダードプレスキャスター 金具セット固定(正方形ピッチ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60376374 品番 KK-130
参考基準価格(税別)¥1,740 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

固定仕様の金具です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)120×125 取付ピッチ(mm)75×75-90×90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする