画像準備中

重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)125 注文コード60376444 品番LH-ALBS 125K-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,080
この商品は車輪径など4種類から選べます 他の種類を見る

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。

車輪径(Φmm)125 取付座(mm)100×85 取付ピッチ(mm)80×60 取付高(mm)165 材質(車輪)ウレタン 用途重量積載物の運搬台車 荷重種別重荷重 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])350(3430)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする