重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60376487 品番 LH-ALBS 200K
参考基準価格(税別)¥58,450 販売価格(税込) ¥58,278
販売価格(税別)
52,980

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪は低始動抵抗のALBSウレタン車輪です。

車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×110 取付ピッチ(mm)105×75-80 取付高(mm)245 材質(車輪)ウレタン 用途重量積載物の運搬台車 荷重種別重荷重 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])700(6860)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする