曜日別特売

重荷重用キャスター 車輪ゴム付自在

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード60376505品番LH-ALEV 125K-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,550

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪は高弾性のALEVゴム車輪です。

用途重量積載物の運搬台車車輪径(Φmm)125最大許容荷重(N[kgf])250(2450)取付座(mm)100×85取付ピッチ(mm)80×60取付高(mm)202材質(車輪)ゴムSBR荷重種別重荷重ストッパーなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする