重荷重用キャスター ウレタン車輪付自在

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60376566 品番 LH-ALTH 101K-1
参考基準価格(税別)¥28,530 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

自在旋回部分に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
芯金はサビ等の腐食に強いアルミダイカスト製です。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
自在と固定は同じ取付ピッチです。
車輪は耐油性のALTHウレタン車輪です。

車輪径(Φmm)100 最大許容荷重(N[kgf])350(3430) 取付座(mm)100×85 取付ピッチ(mm)80×60 取付高(mm)140 材質(車輪)ウレタン 用途重量積載物の運搬台車 荷重種別重荷重 ストッパーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする