超重荷重用双輪キャスター ウレタン車輪クロメートメッキ自在

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60376733 品番 LSD-GTH 302K
参考基準価格(税別)¥504,610 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

自在旋回部に特殊強化構造を用い、大きな衝撃や長期の負荷にも耐えられます。
自在旋回部にはスラストベアリングとテーパーローラーベアリングを使用
車輪は耐摩耗性・高弾性の高荷重ウレタンExtrathane <Blickle Extrathane>ポリウレタンタイヤとキャストアイロン(鋳鉄)芯金の組み合せによる重荷重用車輪
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用―グリースの追加注入無しでも静かで滑らかな回転
車輪に車軸用グリースニップル付
自在・固定が同じ取付ピッチ

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器に。
重荷重低速運搬台車
車輪径(Φmm)300 取付座(mm)200×255 取付ピッチ(mm)160×210 取付高(mm)390 材質(車輪)ウレタン 荷重種別超重荷重 取付座板厚(mm)20 板厚(mm)(フォーク)15 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])4300(42140)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする