※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60376925 品番 LWJ-150
参考基準価格(税別)¥5,850 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)150 最大許容荷重(N[kgf])160(1560) 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)198 材質(車輪)ジエンゴムBR ストッパーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする