SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付自在
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
300
注文コード
60376952
品番
LWJ-300
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥14,070
この商品は
車輪径
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
300
最大許容荷重(N[kgf])
280(2740)
取付座(mm)
175×175
取付ピッチ(mm)
140×140
取付高(mm)
374
材質(車輪)
ジエンゴムBR
ストッパー
なし