IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の スイッチ用銘板
スイッチガード付レンズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
スプリングリターン形
色
緑(G)
注文コード
60377012
品番
LW9Z-KS7G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
仕様・色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
スプリングリターン形
適合機種
フラッシュシルエットスイッチ
色
緑(G)
主な用途
正角形(平形ボタン)用
材質(レンズ)
ポリアリレート樹脂(ガードは透明)