※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60377074
品番
LWK-100
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
115×79
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
最大許容荷重(N[kgf])
80(780)