LWK-150 スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60377092

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)150
取付高(mm)198
最大許容荷重(N[kgf])160(1560)
取付座(mm)137×93
内容量1個注文コード60377092品番LWK-150
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)150取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)198最大許容荷重(N[kgf])160(1560)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする