LWK-75 スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60377135

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)75 注文コード60377135 品番LWK-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,200
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)75 取付座(mm)91×68 取付ピッチ(mm)63×40 取付高(mm)103 最大許容荷重(N[kgf])60(580)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする