SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定ストッパー付(右)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
車輪径(Φmm)
75
注文コード
60377187
品番
LWKB-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,990
この商品は
車輪径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。
右ストッパー
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
75
取付座(mm)
91×68
取付ピッチ(mm)
63×40
取付高(mm)
103
ストッパー
あり
最大許容荷重(N[kgf])
60(580)