画像準備中

スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定(正方形ピッチ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60377248 品番 LWKK-130
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)130 取付座(mm)120×125 取付ピッチ(mm)75×75-90×90 取付高(mm)177 最大許容荷重(N[kgf])140(1370)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする