画像準備中

スタンダードプレスキャスター ジエンゴム車輪付固定(正方形ピッチ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60377257 品番 LWKK-150
参考基準価格(税別)¥5,290 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性・耐寒性のLWジエンゴム車輪です。

用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)150 取付座(mm)120×125 取付ピッチ(mm)75×75-90×90 取付高(mm)198 最大許容荷重(N[kgf])160(1560)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする