※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MC モノマーキャスティングナイロン(低床重荷重用) 車輪

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)80 注文コード60377503 品番MC-80HW
参考基準価格(税別)¥4,170 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は車輪径など7種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性・耐磨耗性
密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。

車輪径(Φmm)80 最大許容荷重(N[kgf])1000(9800) 軸径(Φmm)12 荷重種別重荷重 ボス幅(mm)43 タイヤ幅(mm)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60377372
2023-07-28
用途:
バイクドーリーの車輪として
自動車・二輪車・自転車関連業

バイクドーリーを動かしやすくするため本品を使用しました。純正のチャチな車輪と違い、ベアリング入りで表面も滑らかなので、わずかな力でドーリーを移動できるようになりました。買ってよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする