3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

静電気帯電防止キャスターT MCD車輪付自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60377774 品番 MCDJ-150
参考基準価格(税別)¥37,540 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別) 値下げ
27,980

自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)150 最大許容荷重(N[kgf])300(2940) 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)198 材質(車輪)導電性MCナイロン ストッパーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする