3/22より値下げ!現場を応援
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
静電気帯電防止キャスターT MCD車輪付自在
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60377792
品番
MCDJ-75
参考基準価格(税別)
¥10,640
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,798
バスケットに入れる
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
75
最大許容荷重(N[kgf])
120(1170)
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
103
材質(車輪)
導電性MCナイロン
ストッパー
なし