SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
静電気帯電防止キャスターT MCD車輪付固定
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60377808
品番
MCDK-100
参考基準価格(税別)
¥14,970
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
車輪には導電性素材を使用しているため、摩耗しても均一に効果が持続します。
用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
車輪径(Φmm)
100
取付座(mm)
115×79
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
最大許容荷重(N[kgf])
180(1760)