画像準備中

サイレントスムースキャスターT JS シリーズ MCナイロン車輪付 自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60377862 品番 MCJS-130
参考基準価格(税別)¥13,170 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。
MC車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。

取付高(mm)177 取付座(mm)112×112 取付ピッチ(mm)75×75-90×90 最大許容荷重(N[kgf])250(2450) 用途各種運搬台車

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする