画像準備中

自在⇔固定切換キャスター セミニューマッチク車輪付自在

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60378194 品番 NJK-200 SPM
参考基準価格(税別)¥16,880 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

ワンタッチペダルで自在旋回と固定の切替が可能です―ペダルを上げた状態(自在旋回)で走行すると自動にロックが掛かります。ロック位置の確認や調整の必要がありません。
車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた滑らかな動きの2層ベアリングを装備しています。
高弾性・耐衝撃性・低ノイズのSPM(セミニューマチック)車輪です。

用途
各種運搬台車
作業台に
ロールボックス台車に
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)100×100-115×115 取付高(mm)250 材質(車輪)SPMセミニューマチック ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])100(980)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする