IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (正角形)
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
返品不可
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
緑
注文コード
60378491
品番
MA2L-A1111G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
160
種類から選べます
他の種類を見る
動作方式
オルタネイト
接点構成
1c
照光色
緑
定格使用電圧(V)
DC5
照光種別
LED、単色全面照光
接点材質
金接点
仕様
角胴
種類
照光式
フランジ
□18mm
保護構造
IP40
ボタン形状
角
端子形状
はんだ端子/タブ端子