※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プラスチックキャスター 自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60378693 品番 PWPJ-100
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ
旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。

用途
各種運搬台車
運搬台車の軽量化に
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)95×95 取付ピッチ(mm)71×71 取付高(mm)144 材質(車輪)ゴムSBR ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])100(980)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする