プラスチックキャスター 固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60378718 品番 PWPK-100
参考基準価格(税別)¥3,060 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。走行中の騒音が少ない低ノイズタイプ
旋回部にはプラスチック強化構造を採用しています。

用途
各種運搬台車
運搬台車の軽量化に
車輪径(Φmm)100 取付座(mm)115×80 取付ピッチ(mm)80×45 取付高(mm)144 最大許容荷重(N[kgf])100(980)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする