画像準備中

緩衝スプリングキャスターT-Aホワイトジエンゴム車輪付自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60378912 品番 SAJ-150 WW
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は耐寒性・高弾性のWWホワイトジエンゴム車輪です。

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
車輪径(Φmm)150 最大許容荷重(N[kgf])150(1470) 取付座(mm)120×120 取付ピッチ(mm)90×90 取付高(mm)210-198 材質(車輪)ホワイトジエンゴム ストッパーなし 荷重(kg)(緩衝)20〜110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする