画像準備中

緩衝スプリングキャスターT-A 制電性ウレタン車輪付自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60378937 品番 SAJ-200 EUW
参考基準価格(税別)¥22,890 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は静電気対策・耐油性・床面保護のEUW制電性ウレタン車輪です。

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112 取付高(mm)260-250 材質(車輪)EUW制電性ウレタン(JBB) ストッパーなし 荷重(kg)(緩衝)20〜220 最大許容荷重(N[kgf])250(2450)
注意
※標準以外のスプリングはオプションとしてご相談下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする