緩衝スプリングキャスターX ゴム車輪付 ベアリング入 自在

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 車輪径(Φmm)50 注文コード60379558 品番SAJ-TS4-50VPA K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,260
この商品は車輪径など6種類から選べます 他の種類を見る

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重〜10Kg/最大許容荷重〜20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重〜50Kg/最大許容荷重〜70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。

用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
※カバー付きでのお届けとなります。(カバーは取り外し可能です)
車輪径(Φmm)50 最大許容荷重(N[kgf])20(190) 取付座(mm)70×43 取付ピッチ(mm)56×28 取付高(mm)77-70 材質(車輪)ゴムSBR ストッパーなし 荷重(kg)(緩衝)〜10

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60380066
2020-05-31
用途:
台車の防振
サービス業

簡単な構造で、防振性能が素晴らしいです。重量さえオーバーしなければ、素晴らしい防振性能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする