フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。 トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。 2種類の荷重設定があります。 TS4(線径4mm):緩衝荷重〜10Kg/最大許容荷重〜20kg TS6(線径6mm):緩衝荷重〜50Kg/最大許容荷重〜70kg 緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。 スチール製プレートタイプの金具です。