曜日別特売
SAJ-TS6-50VPA K 緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入自在 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 60379926

緩衝スプリングキャスターⅤ ゴム車輪付 ベアリング入自在

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
車輪径(Φmm)50
最大許容荷重(N[kgf])40(390)
取付高(mm)87-75
内容量1個注文コード60379926品番SAJ-TS6-50VPA K
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重~10Kg/最大許容荷重~20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重~50Kg/最大許容荷重~70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
スチール製プレートタイプの金具です。

用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
車輪径(Φmm)50最大許容荷重(N[kgf])40(390)取付座(mm)70×43取付ピッチ(mm)56×28取付高(mm)87-75材質(車輪)ゴムSBRストッパーなし荷重(kg)(緩衝)~40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする