緩衝スプリングキャスターX ゴム車輪付 ネジ込み

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60380048 品番SAJ-TS6-SJ-50 R
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重〜10Kg/最大許容荷重〜20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重〜50Kg/最大許容荷重〜70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
スチール製ネジ込みタイプの金具です。

用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
最大許容荷重(N[kgf])30(290) 取付高(mm)89-77 トラスコ品番441-4055 質量(kg)0.38 ねじ寸法(mm)M12×P1.75×35 荷重(kg)(緩衝)〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60380048
2017-11-12
用途:
看板用
製造業

ストッパー付が欲しいです、また購入いたします、、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする