緩衝スプリングキャスターX ゴム車輪付 ベアリング入 自在

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60380066 品番 SAJ-TS6-SJ-50VPA K
参考基準価格(税別)¥5,110 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

フォークそのものがスプリングのユニークなスタイルのキャスタです。
トーションスプリングの採用で全方向からの衝撃・振動をやわらげ、なおかつ騒音の発生も減少します。
2種類の荷重設定があります。
TS4(線径4mm):緩衝荷重〜10Kg/最大許容荷重〜20kg
TS6(線径6mm):緩衝荷重〜50Kg/最大許容荷重〜70kg
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。

用途
福祉医療機器
軽量運搬用
各種デザインワゴン
※カバー付きでのお届けとなります。(カバーは取り外し可能です)
車輪径(Φmm)50 最大許容荷重(N[kgf])40(390) 取付高(mm)89-77 材質(車輪)ゴムSBR ストッパーなし ねじ寸法(mm)M12×P1.75×35 荷重(kg)(緩衝)〜40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60380066
2020-05-31
用途:
台車の防振
サービス業

簡単な構造で、防振性能が素晴らしいです。重量さえオーバーしなければ、素晴らしい防振性能です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする