曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-Aホワイトジエンゴム車輪付固定

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)100
取付高(mm)153-145
最大許容荷重(N[kgf])80(780)
取付座(mm)104×80
内容量1個注文コード60380145品番SAK-100 WW
参考基準価格(税別)¥6,880販売価格(税込)¥6,268
販売価格(税別)
5,698

低速4km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は耐寒性・高弾性のWWホワイトジエンゴム車輪です。

用途
精密機器・部品の運搬
配膳台車など振動を軽減させたい台車に
車輪径(Φmm)100最大許容荷重(N[kgf])80(780)取付座(mm)104×80取付ピッチ(mm)80×45取付高(mm)153-145荷重(kg)(緩衝)10~60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする