曜日別特売

緩衝スプリングキャスターⅠ-Aスーパーソリッド車輪付固定ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)200
取付高(mm)275-260
最大許容荷重(N[kgf])200(1960)
内容量1個注文コード60380608品番SAKB-HO-200 SST
参考基準価格(税別)¥20,050販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

けん引10km/h以下の仕様です。
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
車輪には密封型ラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
センタースプリング方式の採用で全方向からの衝撃・ 振動をやわらげ(特許第3689482号)、なおかつ騒音の 発生も減少します。
緩衝することにより旋回部・車輪旋回部への負担が少なく長く使えます。
車輪は高弾性・低始動抵抗のSST高反発ゴム車輪です。(W車輪に比べ反弾性1.8倍/始動性能2.5倍)

用途
精密機器・部品の運搬
無人搬送台車・けん引台車・配膳台車
車輪径(Φmm)200取付座(mm)140×102取付ピッチ(mm)112×63取付高(mm)275-260ストッパーあり荷重(kg)(緩衝)20~180最大許容荷重(N[kgf])200(1960)
注意
※HOは全て200用金具を使用しています。
※標準以外のスプリングはオプションとしてご相談ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする