画像準備中

緩衝スプリングキャスターT-B TRAW車輪付固定ストッパー付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60380653 品番SAKB-TO-200 TRAW
参考基準価格(税別)¥38,870 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

最大時速20kmまで対応可能です。(メーカー試験データ参考値)
走行時の衝撃・振動をやわらげ、騒音の発生も減少します。
緩衝により車輪回転部への負担が少なく長持ちします。
緩衝支点部に密封型ラジアルボールベアリングを使用しています。

用途
高速けん引台車等
精密機器・部品の運搬
車輪径(Φmm)200 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)112×112-112×63 取付高(mm)275-255 ストッパーあり 荷重(kg)(緩衝)30〜250 最大許容荷重(N[kgf])250(2450)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする