※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスター付キャスター ユニットナイロン車輪付

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60380818 品番 SCY-350-YN
参考基準価格(税別)¥17,360 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。
耐油性のYN(ナイロン6)車輪です。

用途
重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
車輪径(Φmm)65 取付座(mm)155×155 取付ピッチ(mm)65×65(60×60) 取付高(mm)96 材質(車輪)ナイロン6 荷重種別重荷重 最小・最大高さ(mm)92-111 ストッパーなし 最大許容荷重(N[kgf])350(3430)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする