※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アジャスター付キャスターユニット 金具セット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60380827 品番 SCY-500
参考基準価格(税別)¥13,130 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898

3つの操作を一体化したキャスタです→キャスタで移動。アジャスタで固定。ボルトで高さ調節。
機能・耐久性に優れた設計です。

用途
重荷重設備の長期設置に
OA機器・計測機器、医療機器、産業機器
車輪径(Φmm)50 取付座(mm)150×150 取付ピッチ(mm)90×90(40×40) 荷重種別重荷重 最小・最大高さ(mm)93-123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする