※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SEUW 制電性ウレタン(ステンレス用) 車輪

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60380872 品番 SEUW-125
参考基準価格(税別)¥8,180 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

タイヤ:制電性ウレタン
芯:ステンレス304
ステンレスニードルベアリング
静電気対策・耐油性・床面保護
体積固有抵抗値10の6乗〜10の8乗Ω・cm(※材料メーカー測定値で保証値ではありません)

車輪径(Φmm)125 許容荷重(kg)最大210 最大許容荷重(N)2050

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする