SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付固定ストッパー付(右)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60380958
品番
SPMKB-150
参考基準価格(税別)
¥11,210
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。
右ストッパー付
車輪径(Φmm)
150
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
198
用途
屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
ストッパー
あり
最大許容荷重(N[kgf])
80(780)
車輪タイプ
空気入り