SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター セミニューマチック車輪付固定ストッパー付(右)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60380967
品番
SPMKB-200
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
セミニューマチック車輪はチューブレスでパンクの心配がない空気入り車輪です。
右ストッパー付
車輪径(Φmm)
200
取付座(mm)
151×100
取付ピッチ(mm)
112×63
取付高(mm)
250
用途
屋外や段差のある床面で使用する運搬台車
ストッパー
あり
最大許容荷重(N[kgf])
100(980)