SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 自在車キャスター
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付自在
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60381073
品番
SSTJ-200
参考基準価格(税別)
¥9,990
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
自在旋回部は軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。しています。
高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
200
最大許容荷重(N[kgf])
250(2450)
取付座(mm)
140×140
取付ピッチ(mm)
112×112
取付高(mm)
250
材質(車輪)
SSTスーパーソリッド(CB)
ストッパー
なし