画像準備中

サイレントスムースキャスターT JS シリーズ スーパーソリッドゴム車輪付 自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60381195 品番 SSTJS-200
参考基準価格(税別)¥14,190 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

車輪には強度に自信の独自開発ボックススタイルを採用しています。
従来のスタンダードプレスキャスターに比べ、騒音を抑制します。
自在旋回部には軽快な動きの二層ベアリングを装備しています。

車輪径(Φmm)200 最大許容荷重(N[kgf])250(2450) 取付座(mm)140×140 取付ピッチ(mm)100×100-115×115 取付高(mm)250 材質(車輪)SSTスーパーソリッド(CB) 用途各種運搬台車 ストッパーなし

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする