SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60381213
品番
SSTK-130
参考基準価格(税別)
¥5,260
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性、高始動性能のSST車輪です。
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
130
最大許容荷重(N[kgf])
180(1760)
取付座(mm)
137×93
取付ピッチ(mm)
100×56
取付高(mm)
177