SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式キャスター
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)の プレート式 固定車キャスター
スタンダードプレスキャスター スーパーソリッド車輪付固定ストッパー付(右)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60381247
品番
SSTKB-100
参考基準価格(税別)
¥4,440
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
車輪には強度に自信のSISIKU独自のボックススタイルを採用しています。
高弾性、低始動抵抗のSST車輪です。
右ストッパー
用途
各種運搬台車
一般業務用運搬機器
車輪径(Φmm)
100
最大許容荷重(N[kgf])
130(1270)
取付座(mm)
115×79
取付ピッチ(mm)
80×45
取付高(mm)
144
ストッパー
あり