画像準備中

静電気帯電防止キャスター V 金具セット 静電気帯電防止専用 自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60381414 品番SUHJ-65
参考基準価格(税別)¥9,980 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

自在旋回仕様のステンレス製金具です。
自在旋回部には導電性グリースを使用し、滑らかな動きの二層ベアリングを装備しています。
適合車輪:MCD(導電性MCナイロン)車輪

用途
電子部品・精密測定装置の運搬用
クリーンルーム内の運搬台車
取付座(mm)100×100 取付ピッチ(mm)63×63-78×78
注意
※適合車輪はMCD(導電性MCナイロン)車輪のみです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする