ステンレス低床重荷重用キャスター MC車輪付自在

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
車輪径(Φmm)65
最大許容荷重(N[kgf])400(3920)
取付高(mm)96.5
取付座(mm)100×100
内容量1個注文コード60381432品番SUHJ-65 MC
参考基準価格(税別)¥11,860販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

車輪には密封型ステンレスラジアルボールベアリングを使用しているので、グリースの追加注入がなくとも静かで滑らかな回転です。
ベアリング・金具(旋回部ボールを含む)にはステンレス304を使用しています。
自在旋回部には防塵カバーの付いた軽快な2層ベアリングを装備しています。
長期間の負荷の後でも旋回がスムーズです。
車輪は耐油性・耐薬品性・対磨耗性のMC(モノマーキャスティング)ナイロン車輪です。

用途
レイアウト・ライン変更を伴う固定型精密機器
重荷重低速運搬用
車輪径(Φmm)65取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)63×63-78×78取付高(mm)96.5材質(車輪)モノマーキャスティングナイロン荷重種別重荷重ストッパーなし最大許容荷重(N[kgf])400(3920)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする