IDEC(和泉電気)
MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)
商品レビューを投稿する
84日以内出荷
返品不可
84日以内出荷とは
内容量
1個
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
照光色
赤
注文コード
60381763
品番
MA3L-A2311R
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
動作方式・接点構成・照光色
など
400
種類から選べます
他の種類を見る
種類
照光式
動作方式
オルタネイト
接点構成
2c
照光色
赤
ボタン形状
長角(よこ列)
端子形状
はんだ端子/タブ端子
保護構造
IP40
仕様
角胴
定格使用電圧(V)
DC5
フランジ
18H×24Wmm
照光種別
LED、単色全面照光
接点材質
金接点
定格通電電流(A)
3