曜日別特売
MA3L-A2311S MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形) IDEC(和泉電気) 60381772

MAシリーズ 照光押ボタンスイッチ (よこ列・長角形)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個動作方式オルタネイト接点構成2c照光色注文コード60381772品番MA3L-A2311S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
種類照光式動作方式オルタネイト接点構成2c照光色ボタン形状長角(よこ列)端子形状はんだ端子/タブ端子保護構造IP40仕様角胴定格使用電圧(V)DC5フランジ18H×24Wmm照光種別LED、単色全面照光接点材質金接点定格通電電流(A)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする